Giramachos redondo

Número de artículo: 148500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.042 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Giramachos
Para machos de roscado manual DIN 352 mín. M1
Para machos de roscado manual DIN 352 máx. M2,6
Abertura de sujeción cuadrado hasta 2,4 mm
Diámetro exterior 40 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 148500
EAN / GTIN 4045197085269
Número del fabricante 148500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ajustable en el cuadrado de la herramienta por medio de tornillo moleteado. Mordazas de sujeción templadas.

Aplicación:

Para corte extremadamente sensible con machos para roscar pequeños M1 − M2,6.