Kruhové vratidlo

Artiklové číslo: 148500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 042 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vratidlo
Pro ruční závitníky DIN 352 min. M1
Pro ruční závitníky DIN 352 max. M2,6
Rozsah upnutí 4hran do 2,4 mm
Průměr vnější 40 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148500
EAN / GTIN 4045197085269
Číslo výrobce 148500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Stavěcím šroubem s vrubovanou hlavou nastavitelné na 4hranné nástroje. Tvrzené upínací čelisti.

Použití:

Pro citlivé řezání s malými závitníky M 1 - M 2,6.