0,25 mm/rev. spindelafstand, 0-13 mm, spændemøtrik, sfærisk spindel

Art.-nr.: 148-133-10
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Måleværktøj analog
Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 148-133-10
EAN/GTIN 4946368861654
Producentnummer 148-133-10
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette mikrometerhoved i lille standardudførelse med 6,5 mm og 13 mm måleområde giver dig følgende fordele. Fin spindelfremføring med 0,25 mm/omdrejning.

Egenskab:

  • Gammelt artikelnummer: 148-133
  • Digital/analog: Analog
  • Indspændingsskaft: Spændemøtrik
  • -grænseværdi Måleafvigelse J MPE: +/-2 µm
  • Størrelse / dimension: 0,08 X 0,032 X 0,023 M
  • Måleområde: 0 - 13
  • Måleflade: Sfærisk (SR4)
  • Måleflade: Hærdet stål (>60 HRC)
  • Måling af overflader: Hærdet stål (>60 HRC)
  • Skaft ∅: 9,5
  • Skalainddeling: 0,01 mm
  • Spindelstigning: 0,25 mm
  • Anordningens styrke Spændemøtrik: 6,0
  • Tommer/Metrisk: Metrisk