0,25 mm/obr. razmik vretena, 0-13 mm, vpenjalna matica, sferično vreteno

Št. art.: 148-133-10
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka vgradnega mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 148-133-10
EAN/GTIN 4946368861654
Številka proizvajalca 148-133-10
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta mikrometrska glava v standardni mali izvedbi z merilnim območjem 6,5 mm in 13 mm vam ponuja naslednje prednosti. Natančno podajanje vretena z 0,25 mm/obr.

Lastnosti:

  • Številka starega članka: 148–133
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Vpenjalno steblo: Vpenjalne matice
  • Mejna vrednost , Merilna napaka J MPE: +/-2 µm
  • Velikost / dimenzija: 0,08 X 0,032 X 0,023 M
  • Merilno območje: 0 – 13
  • Merilna površina: Sferični (SR4)
  • Merilna površina: Kaljeno jeklo (>60 HRC)
  • Merilne površine: Kaljeno jeklo (>60 HRC)
  • Drog ∅: 9,5
  • Delitev skale: 0,01 mm
  • Korak vretena: 0,25 mm
  • Moč naprave Napenjalna matica: 6,0
  • Inč/Metrični: Metrično

Ustreznih izdelkov