0,25 mm/retur, pasul axului, 0-13 mm, piuliță de prindere, ax sferic

Cod articol: 148-133-10
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru tampon

Identificare și clasificare

Cod articol 148-133-10
EAN / GTIN 4946368861654
Număr producător 148-133-10
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest cap micrometric în varianta mică standard, cu domeniu de măsurare de 6,5 mm și 13 mm, vă oferă următoarele avantaje. Avansare fină a axului cu 0,25 mm/rev.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 148-133
  • Digital/analogic: Analogic
  • Tijă de fixare: Piuliţă de strângere
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-2 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,08 X 0,032 X 0,023 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 13
  • Suprafaţă de măsurare: Sferic (SR4)
  • Suprafaţă de măsurare: Oțel călit (>60 HRC)
  • Suprafețe de măsurare: Oțel călit (>60 HRC)
  • Shank ∅: 9,5
  • Diviziunea scalei: 0,01 mm
  • Pasul tijei: 0,25 mm
  • Puterea dispozitivului Piuliță de strângere: 6,0
  • Inch/Metric: Metric

Produse potrivite