0,25 mm/rev. spindelafstand, 0-13 mm, klemmoer, sferische spindel

Artikelnummer: 148-133-10
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 148-133-10
EAN/GTIN 4946368861654
Nummer fabrikant 148-133-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schroefmaatkop in standaard kleine uitvoering met 6,5 mm en 13 mm meetbereik, biedt u de volgende voordelen. Fijne spindeltoevoer met 0,25 mm/omwenteling.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 148-133
  • Digitaal/analoog: analoog
  • Opspanschacht: Spanmoer
  • Grenswaarde van de , Meetafwijking J MPE: +/- 2 µm
  • Afmetingen: 0,08 X 0,032 X 0,023 M
  • Meetbereik: 0 - 13
  • Meetvlak: Sferisch (SR4)
  • Meetvlak: Gehard staal (>60 HRC)
  • Meetvlakken: Gehard staal (>60 HRC)
  • Schacht ∅: 9,5
  • Schaalverdeling: 0,01 mm
  • Spoed van de spindel: 0,25 mm
  • Kracht van de opspanning Moer: 6,0
  • Inch/Metrisch: Metrisch

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan