Differenstrykmåler, 0 - 1 bar

Art.-nr.: 146967
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Manometer
Visningsområde maks. 1 bar
Materiale, hus aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 146967
EAN/GTIN 4047322786812
Producentnummer 146967
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Differenstrykmåler, 0 - 1 bar, maks. indgangstryk 16 bar, temperaturområde 1, 5 °C til 80 °C.

Egenskab:

  • Hus: Aluminium
  • Beskrivelse: Differenstrykmåler til for-, mikro- og aktivt kulfilter
  • Indgangstryk maks.: 16 bar