• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Manometro differenziale, 0 - 1 bar

Codice art.: 146967
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Produkttype Manometer
Visningsområde maks. 1 bar
Materiale, hus aluminium

Identificazione e classificazione

Codice articolo 146967
EAN / GTIN 4047322786812
Codice del produttore 146967
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Beskrivelse:

Differenstrykmåler, 0 - 1 bar, maks. indgangstryk 16 bar, temperaturområde 1, 5 °C til 80 °C.

Egenskab:

  • Hus: Aluminium
  • Beskrivelse: Differenstrykmåler til for-, mikro- og aktivt kulfilter
  • Indgangstryk maks.: 16 bar