Manomètre différentiel, 0 - 1 bar

Réf.: 146967
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Manomètres
Plage d’affichage max. 1 bar
Matériau boîtier aluminium

Identification et classification

Référence article 146967
EAN / GTIN 4047322786812
Réf. fabricant 146967
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Manomètre différentiel, 0 - 1 bar, pression d’entrée max. 16 bar, plage de température 1, 5 °C à 80 °C.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Aluminium
  • Description: Manomètre différentiel pour filtres préliminaires, microfiltres et filtres à charbon actif
  • Pression d’entrée max.: 16 bar