Manómetro de presión diferencial, 0 - 1 bar

Número de artículo: 146967
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 146967
EAN / GTIN 4047322786812
Número del fabricante 146967
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro diferencial, 0 - 1 bar, presión máxima de entrada 16 bar, rango de temperatura de 1,5 °C a 80 °C.

Característica:

  • Carcasa: Aluminio
  • Descripción: Manómetro de presión diferencial para filtros preliminares, microfiltros y filtros de carbón activo
  • Presión de entrada máx.: 16 bar