Trækkraft 3-arm 200 x 200 mm

Art.-nr.: 1465023
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Spændvidde, udvendig, maks. 200 mm
Spændedybde maks. 200 mm
Antal kroge 3
Effekt 5 t
Produkttype trearmet aftrækker
Udvendig sekskant 22 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1465023
EAN/GTIN 4036976111101
Producentnummer 1465023
L-nummer L60160 5296
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den gennemprøvede modelserie til prisbevidst lejeudvinding

Egenskab:

  • Antal arme: 3
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 22 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 7,5 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 22 mm
  • Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP1
  • Bredde på tværs af flader [mm: 22 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 200 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 200 mm
  • Spindelgevindstørrelse: G 1/2 x 282
  • Trækstyrke (max.) [t]: 5