Stahovák 3-ramenný 200 x 200 mm

Artiklové číslo: 1465023
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Rozpětí vnější max. 200 mm
Hloubka upnutí max. 200 mm
Počet háků 3
Výkon 5 t
Druh produktu Tříramenný stahovák
Vnější 6hran 22 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1465023
EAN / GTIN 4036976111101
Číslo výrobce 1465023
L-číslo L60160 5296
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Osvědčená modelová řada pro vytěžování ložisek s ohledem na cenu

Charakteristika:

  • Počet ramen: 3
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 22 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 7,5 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 22 mm
  • Hydraulické vřeteno volitelné: 1.06/HSP1
  • Šířka napříč plochami [mm: 22 mm
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 200 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 200 mm
  • Velikost závitu vřetena: G 1/2 x 282
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 5