Extracteur, 3 branches

Réf.: 1465023
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Capacité de serrage extérieure max. 200 mm
Profondeur de serrage max. 200 mm
Nombre de crochets 3
Performances 5 t
Type de produit extracteur à trois griffes
Six pans mâle 22 mm

Identification et classification

Référence article 1465023
EAN / GTIN 4036976111101
Réf. fabricant 1465023
Article hors catalogue L60160 5296
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

La série de modèles éprouvés pour l'élimination des roulements dans le respect des prix

Caractéristique(s):

  • Nombre de bras: 3
  • Largeur du pied de crochet à la surface utile c1 [mm]: 22 mm
  • Épaisseur du pied de crochet à la pointe e1 [mm]: 7,5 mm
  • Profondeur utile du pied de crochet d2 [mm]: 22 mm
  • Broche hydraulique en option: 1.06/HSP1
  • Largeur de clé hexagonale d'actionnement: 22 mm
  • Profondeur de serrage utilisable b [mm]: 200 mm
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 200 mm
  • Taille du filetage de la tige: G 1/2 x 282
  • Force de traction (max.) [t]: 5