Trekker 3-armig 200x200 mm

Artikelnummer: 1465023
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1465023
EAN/GTIN 4036976111101
Nummer fabrikant 1465023
L-nummer L60160 5296

Omschrijving

Omschrijving:

de beproefde serie voor het prijsbewust lostrekken van lagers

Kenmerk:

  • Aantal armen: 3
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 22 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 7,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 22 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP1
  • Breedte over vlakken [mm: 22 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 200 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 200 mm
  • Spindeldraadmaat: G 1/2 x 282
  • Trekkracht (max.) [t]: 5