Cirkulære boregevindfræsere 2,5×D M8

Art.-nr.: 139521 M8
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
  • Gevindtype: M; M-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M8
Belægning TiAlN
Gevindtype M; M-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Gevindstandard DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skær Z 4
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul
Sænketrinvinkel 90 grader
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,25 mm
Skær-⌀ DC 6,2 mm
Skærlængde lc 3,5 mm
Udhængslængde L1 22 mm
Skaftlængde Ls 45,1 mm
Samlet længde L 72 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Hals-⌀ D1 4,66 mm
Programmeret radius 3,04 mm
Tilspænding fz i stål < 65 HRC 0,01 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 4
Farvering uden
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 20
Produkttype Bore-spiraltap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139521 M8
EAN/GTIN 4062406565695

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Værktøj til kombineret produktion af boring, affasning og gevind i kun én arbejdsgang. Forboring er ikke længere nødvendig. Den innovative endeskærsgeometri gør dette værktøj specielt egnet til gevindfremstilling i hærdede og svært bearbejdelige materialer. Takket være den højeffektive TiAlN-belægning opnås en maksimal standtid, især i hærdet stål op til 63 HRC. Alle værktøjer er venstreskærende og egnet til højre- og venstregevind.

Bemærk:

Anvendes som udgangspunkt med KSS-emulsion. (Fedtindhold min. 8 %). Kan kun anvendes med trykluft ved stål >45 HRC!
Kan også anvendes til gevindmål MF10×1,25.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven