Vrtalno cirkularni navojni rezkar 2,5×D M8

Št. art.: 139521 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M8
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Število rezil Z 4
z notranjim hlajenjem da
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini
Kot grezila 90 stopinj
Smer rezanja desno
Korak navoja 1,25 mm
⌀ rezila DC 6,2 mm
Dolžina rezil lc 3,5 mm
Prevesna dolžina L1 22 mm
Dolžina držala Ls 45,1 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
⌀ vratu D1 4,66 mm
Radij za programiranje 3,04 mm
Podajanje fz v jeklo < 65 HRC 0,01 mm
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan brez
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 20
Vrsta izdelka Stebelni navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139521 M8
EAN/GTIN 4062406565695

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
45
Jeklo < 60 HRC
H
40
Jeklo < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Orodje za kombinirano izdelavo izvrtine, posnetja in navoja v le enem delovnem koraku. Predhodno vrtanje ni več potrebno. Zaradi inovativne geometrije čelnega rezalnega roba je to orodje vrhunska izbira za izdelavo navojev v kaljenih materialih in materialih, ki jih je težko odrezovati. Visokozmogljiva prevleka TiAlN dosega maksimalno življenjsko dobo, zlasti pri kaljenih jeklih do 67 HRC. Vsa orodja so levorezna in so primerna za desni in levi navoj.

Opomba:

Uporaba z emulzijo KSS. (maščobni delež vsaj 8 %). Pri jeklih >45 HRC uporaba mogoča le s stisnjenim zrakom!
Možnost uporabe tudi za dimenzije navoja MF10×1,25.
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico