Frese a filettare a interpolazione 2,5×D M8

Codice art.: 139521 M8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M; M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M8
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura M; M-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HMI
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Numero taglienti Z 4
Passaggio interno per LR
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Direzione di taglio sinistra
Passo della filettatura 1,25 mm
⌀ Tagliente DC 6,2 mm
Lunghezza tagliente lc 3,5 mm
Sporgenza totale L1 22 mm
Lunghezza codolo Ls 45,1 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
⌀ Colletto D1) 4,66 mm
Raggio di programmazione 3,04 mm
Avanzamento fz in acciaio < 65 HRC 0,01 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino senza
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 20
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139521 M8
EAN / GTIN 4062406565695

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
45
Acciaio < 60 HRC
H
40
Acciaio < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Utensile per la realizzazione combinata di fori, smussi e filettature in un’unica operazione. Senza necessità di preforatura. L’innovativa geometria dei taglienti frontali rende questo utensile lo specialista nella realizzazione di filettature nei materiali temprati e difficilmente truciolabili. Grazie al rivestimento ad alte prestazioni al TiAIN è possibile ottenere il massimo in termini di durata soprattutto su acciai temprati fino a 63 HRC. Tutti gli utensili sono a taglio sinistro e adatti per filettatura destra e sinistra.

Nota:

Utilizzo in linea di massima con emulsione lubrorefrigerante. (Percentuale di olio min. dell’8%). Con acciai >45 HRC utilizzabile solo con aria compressa!
Possibilità di utilizzo anche per dimensioni della filettatura MF10 × 1,25.
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
    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello