{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M4 | |
Belægning | TiAlN | |
Gevindtype | M; M-LH | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skær Z | 4 | |
Indvendig køling | ja | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul; Op til 2,5×D ved gennemgangshul | |
Sænketrinvinkel | 90 grader | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,7 mm | |
Skær-⌀ DC | 3,1 mm | |
Skærlængde lc | 2,2 mm | |
Udhængslængde L1 | 11,2 mm | |
Skaftlængde Ls | 41,5 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hals-⌀ D1 | 2,18 mm | |
Programmeret radius | 1,53 mm | |
Tilspænding fz i stål < 65 HRC | 0,01 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Antal spånnoter | 4 | |
Farvering | uden | |
Indvendig/udvendig anvendelse | Indvendig | |
Gevinddybde | 10 | |
Produkttype | Bore-spiraltap |
Artikelnummer | 139521 M4 | |
EAN/GTIN | 4062406565664 |