Borrrcirkulärgängfräs 2,5×D M4

Art-nr: 139521 M4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
185 styck i lager
  • Gängtyp: M; M-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M4
Beläggning TiAlN
Gängtyp M; M-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skär Z 4
Invändig ja
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,7 mm
Skär-⌀ DC 3,1 mm
Skärlängd lc 2,2 mm
Utkragningslängd L1 11,2 mm
Skaftlängd Ls 41,5 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 2,18 mm
Program-meringsradie 1,53 mm
Matning fz i stål < 65 HRC 0,01 mm
Skafttolerans h6
Antal spånspår 4
Färgring Utan
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängdjup 10
Produktslag Borrande gängfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 139521 M4
EAN/GTIN 4062406565664

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
vått maximal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Verktyg för kombinerad tillverkning av hål, fas och gänga i ett enda arbetsmoment. Ingen förborrning behövs längre. Den innovativa vändskärsgeometrin gör verktyget till specialist på gängframställning i material som är härdade och svåra att spånavskilja. Genom TiAlN-högkapacitetsbeläggningen uppnås längsta möjliga användningstid speciellt i härdade stål upp till 63 HRC. Alla verktyg är vänsterskärande och lämpliga för höger- och vänstergänga.

Anmärkning:

Används i princip med KSS-emulsion. (Fetthalt lägst 8 %). Kan vid stål >45 HRC bara användas med tryckluft!
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen