{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M4 | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tipo de rosca | M; M-LH | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | MDI | |
Norma rosca | DIN 13 | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Número de filos Z | 4 | |
Refrigeración interior | sí | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2,5×D en agujero pasante | |
Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 0.7 mm | |
⌀ de corte DC | 3.1 mm | |
Longitud de filo lc | 2.2 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 11.2 mm | |
Longitud del mango Ls | 41.5 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
⌀ del cuello D1 | 2.18 mm | |
Radio de programación | 1.53 mm | |
Avance fz en acero < 65 HRC | 0,01 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Número de ranuras de sujeción | 4 | |
anillo de color | sin | |
Aplicación interior/exterior | interior | |
Profundidad de rosca | 10 | |
Tipo de producto | Fresas para roscar |
Número de artículo | 139521 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406565664 |