HOLEX Pro Form-maskinrulletapper med smørenoter HSS-E-PM, TiN, G: G1/4

Art.-nr.: 139475 G1/4
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Toleranceklasse: ISO 228 X

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1/4
Belægning TiN
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 2189
Toleranceklasse ISO 228 X
Skærfasform C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype op til 3×D ved bundhul; Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,337 mm
Gevindgange pr. tomme 19
Gevind-⌀ 13,16 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 11 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ vejledende værdi 12,55 mm
Antal spånnoter 6
Farvering grøn
Antal skær Z 6
Gevinddybde 39,48 mm
Serie Pro Form
Produkttype Rulletap

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 139475 G1/4
EAN/GTIN 4069515003742
Producentnummer 139475 G1/4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Med smørenoter; optimal smøreeffekt også ved dybe gevind.
HOLEX Pro Form:
Højtydende rulletap til brug i en lang række materialer.
  • HSS-E-PM-skæremateriale for høj slidstyrke.
  • Optimeret HiPIMS TiN-belægning i den nyeste generation.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).