{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetméret | G1/4 | |
| Bevonat | TiN | |
| Menetfajta | G | |
| Profilszög | 55 fok | |
| Szerszámanyag | HSS E PM | |
| Szabvány | DIN 2189 | |
| Tűrési osztály | ISO 228 X | |
| Bekezdő alak | C | |
| Szár | Hengeres szár, h9 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Felhasználás furattípusnál | max. 3×D zsákfuratnál; max. 3×D átmenő furatnál | |
| Vágásirány | jobbos | |
| Menetemelkedés | 1,337 mm | |
| Menet / coll | 19 | |
| Menet ⌀ | 13,16 mm | |
| Teljes hossz L | 100 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 11 mm | |
| Szár négyszög □ | 9 mm | |
| Magfurat ⌀ irányérték | 12,55 mm | |
| Forgácshornyok száma | 6 | |
| Színes gyűrű | zöld | |
| Vágóélek száma Z | 6 | |
| Menetmélység | 39,48 mm | |
| Sorozat | Pro Form | |
| Termék fajtája | Menetformázó |
| Cikkszám | 139475 G1/4 | |
| EAN / GTIN | 4069515003742 | |
| Gyártó száma | 139475 G1/4 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |