Taraud machine à refouler HOLEX Pro Form avec goujures de lubrification HSS-E-PM, TiN, G: G1/4

Réf.: 139475 G1/4
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2189
  • Classe de tolérance: ISO 228 X

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G1/4
Revêtement TiN
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 2189
Classe de tolérance ISO 228 X
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 1,337 mm
Filets au pouce 19
Filetage ⌀ 13,16 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 11 mm
Carré corps □ 9 mm
⌀ perçage valeur indicative 12,55 mm
Nombre de goujures 6
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 6
Profondeur de filetage 39,48 mm
Série Pro Form
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 139475 G1/4
EAN / GTIN 4069515003742
Réf. fabricant 139475 G1/4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
20
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
27
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
HOLEX Pro Form:
Taraud à refouler performant pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une grande résistance à l’usure.
  • Revêtement TiN HiPIMS optimisé de dernière génération.

Utilisation:

Pour taraudages gaz whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).