Strojní tvářecí závitník HOLEX Pro Master Form s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiN, G: G1/4

Artiklové číslo: 139475 G1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu G
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiN
Závit D G1/4
Stoupání závitu 1,337 mm
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 12,55 mm
Celková délka L 100 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Průměr stopky DS 11 mm
Třída tolerance závitu ISO 228 X
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Počet upínacích drážek 6
Vrcholový úhel 55 stupeň
Tvar náběhu C
Počet převodových stupňů na palec 19
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Form
Označení výrobce HOLEX Pro Form Maschinen-Gewindeformer mit Schmiernuten HSS-E-PM, TiN
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Jmenovitý průměr závitu, palce D 0,25 palec
Délka závitořezné části Lc 39,48 mm
Úhel naříznutí 7,5 stupeň
Počet břitů 6
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Průměr jádrového otvoru 12,55 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 2189
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139475 G1/4
EAN / GTIN 4069515003742
Číslo výrobce 139475 G1/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
27
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). S mazacími drážkami; optimální mazací efekt i u hlubších závitů.
HOLEX Pro Form:
Výkonný tvářecí závitník vhodný k použití v širokém spektru materiálů.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro vysokou pevnost proti opotřebení
  • Optimalizovaný povlak HiPIMS TiN nejnovější generace.

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).