Macho de roscar para máquina para insertos de rosca de arame GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M2

N.º do artigo: 138210 EG-M2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
93 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

EG-M Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: EG-M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 40435
  • Classe de tolerância: 6HX mod.

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M2
Revestimento AlTiX
Tipo de rosca EG-M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 40435
Classe de tolerância 6HX mod.
Forma de corte E
Ângulo espiral 40 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 0,4 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 2,8 mm
Quadrado da haste □ 2,1 mm
‌⌀ do furo roscado 2,15 mm
⌀ da rosca 2 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 5 mm
Série Master Tap
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 138210 EG-M2
EAN/GTIN 4062406207939
Número do fabricante 138210 EG-M2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
30
Alumínio (apara curta)
N
35
Alumínio > 10% Si
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
30
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Broca de roscar conforme DIN 40435 (semelhante a DIN 371/DIN 376).
Broca de roscar universal GARANT Master Tap, concebida para utilização com um amplo espetro de materiais com uma elevada segurança processual.
  • Material de corte HSS-E-PM, para a máxima resistência ao desgaste.
  • Valores de atrito reduzidos com novo revestimento de alto desempenho.
  • Geometria especial para a melhor evacuação de limalhas.

Vantagem:

Para a produção de rosca de alojamento EG de acordo com as roscas ISO métricas DIN 8140 para insertos de arame roscados STI (Screw Thread Insert).

Nota:

Ter em atenção o ⌀ de pré-perfuração do furo de núcleo (ver dados técnicos)!

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Tap" Ver todos