• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Spånbrydertapper, ubelagt, NPT: 1/4-18

Art.-nr.: 138090 1/4-18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

NPT Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 11 mm
Holdertoleranceklasse h9
Skaftdiameter 11 mm
Skaftlængde 100 mm
Gevindtype NPT
Gevinddiameter, i tommer 0,25 tommer
Gevind 1/4-18 NPT
Gevindstigning 1,411 mm
Antal gear pr. tomme 18
Skærdiameter 13,616 mm
Snitvinkel 23 grader
Antal skær 5
Snoningsretning neutral, lige
Konusforhold 1:16
Gevindværktøjstype maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Skærfasform C
Anvendelse, boringstype gennemgangshul; Bundhul
Antal spånnoter 5
Kernehuldiameter 10,75 mm; 11,1 mm
Min. dybde, kernehul 17,5 mm
Flankevinkel 60 grader
Kontrolmål ja
Maksimalt prøvemål, diameter 11,36 mm
Firkantet nøgleåbning 9 mm
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde 100 mm
Skæreretning højreskærende
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
Farvering uden
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 138090 1/4-18
EAN/GTIN 4045197585523
Producentnummer 138090 1/4-18
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
13
Stål < 750 N/mm²
P
10
GG (G)
K
9
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse, ligenotet.

Anvendelse:

Kegleformet rørgevind (NPT) iht. ANSI B1.20.1, til gevind med tætningsmiddel. Til kernehullet skal den foreskrevne mindstedybde (se tabellen) overholdes.

Anbefaling:

Kernehuls-⌀ A:
Udfør cylindrisk forboring uden anvendelse af rival.
Kernehuls-⌀ B:

Udfør cylindrisk forboring, og foretag derefter oprivning med konusrival 1:16 (se nr. 162650). Efterfølgende er det muligt at kontrollere ⌀ for den kegleformede boring på den plane side med kontrolmålet Dmax (se tabel). Forberedelsen af kernehullet efter variant B er den mest processikre metode til gevindskæring.