• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Spånbrydertapper 3/4-14

Art.-nr.: 138090 3/4-14
Rabat
1626,16 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Gevindtype: NPT
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: Fabriksstandard
  • Gevindstandard: ANSI B 1.20.1

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse 3/4-14 NPT
Belægning ubelagt
Gevindtype NPT
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm Fabriksstandard
Gevindstandard ANSI B 1.20.1
Skærfasform C
Konusforhold 1:16
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Bundhul; gennemgangshul
Skæreretning højre
Gevindstigning 1,814 mm
Gevindgange pr. tomme 14
Samlet længde L 140 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Skaftfirkant □ 16 mm
Kernehuls-⌀ A 23,3 mm
Kernehuls-⌀ B 22,7 mm
Kontrolmåls-⌀ Dmaks + 0,05 23,67 mm
Min. dybde, kernehul 23 mm
Gevind-⌀ 26,568 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Antal spånnoter 5
Farvering uden
Antal skær Z 5
Gevinddybde 51,286 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 138090 3/4-14
EAN/GTIN 4045197585554

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
13
Stål < 750 N/mm²
P
10
GG (G)
K
9
CuZn
N
13
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil udførelse, ligenotet.

Anvendelse:

Kegleformet rørgevind (NPT) iht. ANSI B1.20.1, til gevind med tætningsmiddel. Til kernehullet skal den foreskrevne mindstedybde (se tabellen) overholdes.

Anbefaling:

Kernehuls-⌀ A:
Udfør cylindrisk forboring uden anvendelse af rival.
Kernehuls-⌀ B:

Udfør cylindrisk forboring, og foretag derefter oprivning med konusrival 1:16 (se nr. 162650). Efterfølgende er det muligt at kontrollere ⌀ for den kegleformede boring på den plane side med kontrolmålet Dmax (se tabel). Forberedelsen af kernehullet efter variant B er den mest processikre metode til gevindskæring.
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
    NPT Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven