GARANT Master Tap snittapper HSS-E-PM form C, AlTiX, G: G1/16

Art.-nr.: 137805 G1/16
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
91 styk på lager

Vælg variant og styktal

G Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Gevindtype: G
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HSS E PM
  • Norm: DIN 5156
  • Skærfasform: C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Tap
Gevindstørrelse G1/16
Belægning AlTiX
Gevindtype G
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HSS E PM
Norm DIN 5156
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 2,5×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 0,91 mm
Gevindgange pr. tomme 28
Gevind-⌀ 7,72 mm
Samlet længde L 90 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftfirkant □ 4,9 mm
Kernehul-⌀ 6,8 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Antal skær Z 3
Gevinddybde 23,16 mm
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 137805 G1/16
EAN/GTIN 4045197984357
Producentnummer 137805 G1/16
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Master Tap universal-snittap, udviklet til anvendelse i en bred vifte af materialer med høj processikkerhed.
  • HSS-E-PM skæremateriale, af hensyn til en optimal slidstyrke.
  • Reducerede friktionsværdier takket være ny højeffektiv belægning.
  • Specialgeometri af hensyn til en optimal spånevakuering.

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Tap" Se alle