Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM bardzo długi kształt C 6HX DIN 376, AlTiX, M: M10

Nr art.: 136168 M10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka AlTiX
Sprawdziany do gwintu UNF D M10x1,5-6HX
Skok gwintu 1,5 mm
Średnica otworu pod gwint 8,5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 10 mm
Długość całkowita L 200 mm
Średnica trzonka DS 7 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 5,5 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór nieprzelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Norma Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00702105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 151 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Tap
Średnica nakroju 8,5 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 12,3 mm
Długość nakroju 3,75 mm
Kąt nacięcia 9,64 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x) 2,5
Liczba rowków wiórowych 3
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek nie
Normlänge L 200 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E-PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 68 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 136168 M10
EAN / GTIN 4062406719098
Numer producenta 136168 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
24
aluminium (dające krótki wiór)
N
28
Al > 10% Si:
N
16
Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
24
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
Stal INOX > 900 N/mm²
M
6
żeliwo szare (sferoidalne)
K
16
CuZn
N
16
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintowniki uniwersalne, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.
  • Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.
  • Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.

Z bardzo długim chwytem.
Wszystkie rozmiary z uchwytem według DIN 376 (= zmniejszona ⌀ uchwytu). Dzięki temu możliwość pracy na większej głębokości.

Zaleta:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.