GARANT Master Tap mašininis sriegiklis Ypač ilgas HSS-E-PM, forma C 6HX DIN 376, AlTiX, M: M10

Prekės Nr.: 136168 M10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Tap
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00702105
Tvirtinimo forma lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0070 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo DS 7 mm
Koto ilgis LS 151 mm
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 10 mm
Sriegis M10x1,5
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Sriegio tolerancijos klasė 6HX
Įpjovos skersmuo 8,5 mm
Rakto dydis 5,5 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 12,3 mm
Įpjovos ilgis 3,75 mm
Viršūnės nuožulos kampas 9,64 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Kreipiančiosios dalies forma C
Naudojimas Gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 2,5
Drožlių griovelių skaičius 3
Šerdies kiaurymės skersmuo 8,5 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis □ 5,5 mm
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E-PM
Danga AlTiX
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 200 mm
Darbinės dalies ilgis L1 156 mm
Bendras ilgis L 200 mm
Svoris 68 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 136168 M10
EAN / GTIN 4062406719098
Gamintojo numeris 136168 M10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
24
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
28
Al >10 % Si
N
16
Plienas <500 N/mm²
P
24
Plienas <750 N/mm²
P
24
Plienas <900 N/mm²
P
20
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
8
INOX >900 N/mm²
M
6
Ketus (G)
K
16
CuZn
N
16
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Universalus sriegiklis,‌ sukurtas patikimam naudojimui su įvairiomis medžiagomis.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui.
  • Naujoji didelio našumo danga užtikrina mažesnę trintį.
  • Speciali geometrija optimaliam drožlių pasišalinimui.

Labai ilgas kotas.
Visi dydžiai su kotu pagal DIN 376 (= koto ⌀ atnaujinamas). Puikiai tinka darbui didesniame gylyje.

Privalumai:

Puikiai tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską