HOLEX Pro Tap maskinsnittapper HSS-E form C M14

Art.-nr.: 135910 M14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager
  • Gevindtype: M
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gevindstandard: DIN 13

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M14
Belægning TiN
Gevindtype M
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 376
Gevindstandard DIN 13
Toleranceklasse ISO 2 6H
Skærfasform C
Spiralvinkel 40 grader
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
Anvendelse ved boringstype Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning højre
Gevindstigning 2 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 11 mm
Skaftfirkant □ 9 mm
Kernehul-⌀ 12 mm
Gevind-⌀ 14 mm
Type af gevindværktøj Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Antal spånnoter 4
Farvering grøn
Serie Pro Tap
Antal skær Z 4
Gevinddybde 42 mm
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 135910 M14
EAN/GTIN 4062406374471

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
24
Aluminium (med korte spåner)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Form C (ansnit 2 − 3 gevind).
HOLEX Pro Tap universelle snittapper. Robust udførelse til mange forskellige materialer. Forbedret HSS-E-skæremateriale med friktionsreducerende TiN-belægning.
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
    M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven