Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C M14

Č. pol.: 135910 M14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Závit-norma: DIN 13

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M14
Povrchová úprava TiN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 376
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 2 mm
Celková dĺžka L 110 mm
⌀ stopky Ds 11 mm
⌀ stopka štvorhranu 9 mm
⌀ otvoru pod závit 12 mm
⌀ závitu 14 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Počet napínacích drážok 4
Farebný krúžok zelená
Séria Pro Tap
Počet rezných hrán Z 4
Hĺbka závitu 42 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 135910 M14
EAN/GTIN 4062406374471

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
24
Alu (krátke rezanie)
N
25
Hliník > 10 % si
N
10
Oceľ < 500 N/mm²
P
24
Oceľ < 750 N/mm²
P
20
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Oceľ < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Tvar C (2 − 3 chody zárezu).
Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov. Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.
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
    M Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka