Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C, TiN, M: M14

Artiklové číslo: 135910 M14
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
84 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E
Povlak TiN
Závit D M14
Stoupání závitu 2 mm
Průměr jádrového otvoru 12 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 14 mm
Celková délka L 110 mm
Průměr hřídele DS 11 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 9 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Použití typu otvoru slepý otvor
Úhel šroubovice 40 stupně
Norma DIN 376
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01102105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 11 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 60 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Tap
Označení výrobce HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C, TiN, M: M14
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 11,8 mm
Délka závitořezné části Lc 21,1 mm
Délka naříznutí 4,32 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 4
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 54,4 mm
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 12 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ne
Normalizovaná délka L 110 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 42 mm
Hmotnost 146 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135910 M14
EAN / GTIN 4062406374471
Číslo výrobce 135910 M14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
24
Hliník (krátké třísky)
N
25
Al > 10% Si
N
10
Ocel < 500 N/mm²
P
24
Ocel < 750 N/mm²
P
20
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník HOLEX Pro Tap. Robustní provedení pro široké spektrum materiálu. Zlepšený řezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.
Typ C (2 – 3 chodý náběh).