HOLEX Pro Tap strojni ureznik HSS-E oblik C M14

Artikl br.: 135910 M14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Norma navoja: DIN 13

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M14
Prevlaka TiN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 376
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 2 mm
Ukupna duljina L 110 mm
⌀ drške Ds 11 mm
4-kutna drška □ 9 mm
⌀ osnovne rupe 12 mm
⌀ navoja 14 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 4
Prsten u boji zeleno
Serija Pro Tap
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 42 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 135910 M14
EAN / GTIN 4062406374471

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
24
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
25
Aluminij > 10% Si
N
10
Čelik < 500 N/mm²
P
24
Čelik < 750 N/mm²
P
20
Čelik < 900 N/mm²
P
15
Čelik < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Oblik C (2−3 uvodna navoja).
HOLEX Pro Tap univerzalni strojni ureznik. Robusna izvedba za širok spektar materijala. Poboljšani HSS-E materijal za rezanje s TiN premazom koji smanjuje trenje.
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu