Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E oblika C M14

Št. art.: 135910 M14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 376
  • Standard za navoje: DIN 13

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M14
Prevleka TiN
Vrsta navoja M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E
Standard DIN 376
Standard za navoje DIN 13
Kakovost ISO 2 6H
Oblika prisekanega dela C
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 2 mm
Celotna dolžina L 110 mm
⌀ držala Ds 11 mm
4-kotno držalo □ 9 mm
⌀ osnovne izvrtine 12 mm
⌀ navoja 14 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan zelena
Serija Pro Tap
Število rezil Z 4
Globine navoja 42 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 135910 M14
EAN/GTIN 4062406374471

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
24
Al (kratki odrezki)
N
25
Al > 10% Si
N
10
Jeklo < 500 N/mm
P
24
Jeklo < 750 N/mm
P
20
Jeklo < 900 N/mm
P
15
Jeklo < 1100 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Oblika C (prisekani del 2−3 korake navoja).
Univerzalni navojni sveder HOLEX Pro Tap. Robustna izvedba za širok spekter materialov. Izboljšan rezalni material HSS-E s TiN-prevleko za manjše trenje.
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico