Gépi menetfúró HSS-E Form C M3,5

Cikkszám: 135850 M3,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
199 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M3,5
Bevonat gőzölt
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2 6H
Bekezdő alak C
Spirálszög 40 fok
Szár Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,6 mm
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 4 mm
Szár négyszög □ 3 mm
Magfurat ⌀ 2,9 mm
Menet ⌀ 3,5 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 3
Színes gyűrű zöld
Vágóélek száma Z 3
Menetmélység 10,5 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 135850 M3,5
EAN / GTIN 4045197077707

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
15
Acél < 750 N/mm²
P
15
Acél < 900 N/mm²
P
15
Acél < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Form C (2 − 3 menet elővágás).
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz