{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de filetage | M-LH | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Revêtement | vaporisation | |
| Filetage D | M3x0,5-6H-LH | |
| Pas de filetage | 0,5 mm | |
| Diamètre d’avant-trou | 2,5 mm | |
| Diamètre nominal filetage métrique D | 3 mm | |
| Longueur totale L | 57,2 mm | |
| Diamètre de queue DS | 3,5 mm | |
| Ouverture de clé carrée □ | 2,7 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2 6H | |
| Entrée | B | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou débouchant | |
| Norme | DIN 371 | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00350105 | |
| Format d’image | queue lisse avec carré | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 3,5 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Longueur queue LS | 33 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Vap Tap | |
| Référence fabricant | GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde | |
| Diamètre des dents D | 3 mm | |
| Diamètre d’entrée | 2,4 mm | |
| Longueur partie taraudage Lc | 11,6 mm | |
| Longueur d’entrée | 2,5 mm | |
| Ange d’attaque | 8,5 degrés | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Type d’outil de filetage | taraud machine pour l’usinage dynamique | |
| Exécution partie coupante | avec rainure de lubrification et d’évacuation | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 3 | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Valeur indicative du diamètre d’avant-trou | 2,5 mm | |
| Angle de flanc | 60 degrés | |
| Queue renforcée | oui | |
| Normlänge L | 56 mm | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 9 mm | |
| Poids | 5 g | |
| Sens de la coupe | coupe à gauche | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur (EGI) | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | Tarauds | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 132802 M3 | |
| EAN / GTIN | 4069515001281 | |
| Réf. fabricant | 132802 M3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |