{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Refrigeración interior | No | |
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | ja | |
| Serie | Vap Tap | |
| Denominación del fabricante | GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde | |
| Posición de las interfaces | på maskinsiden | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | DIN4000-80 | |
| Forma de asiento | glat skaft | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0080 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Tamaño del asiento | 0080 | |
| Diámetro del mango | 8 mm | |
| Longitud del mango | 47 mm | |
| Tipo de rosca | EG-M | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 8 mm | |
| Rosca | M8X1.25 | |
| Paso de rosca | 1,25 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | ISO 2 6H | |
| Diámetro de corte previo | 6,5 mm | |
| Ancho de llave | 6,2 mm | |
| Longitud de roscadora | 23,6 mm | |
| Longitud de corte previo | 6,25 mm | |
| Ángulo de corte | 7,8 grados | |
| Cantidad de cortes | 3 | |
| Sentido de torcimiento | venstre | |
| Ángulo de desprendimiento | 0 grados | |
| Tipo de herramienta de roscado | maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
| Forma del corte previo | B | |
| Ejecución del elemento de corte | Con roscas suspendidas | |
| Empleo tipo de perforación | gennemgangshul | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 3 | |
| Número de ranuras de sujeción | 3 | |
| Diámetro del orificio central | 6,8 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Apertura de llave cuadrada | 6,2 mm | |
| Material de corte | HSS-E | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | HSS-E | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | HSS-E | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-E | |
| Recubrimiento | vaporiseret | |
| Interfaz | skillepunkt 1 | |
| Longitud de alcance | 90 mm | |
| Longitud útil | 24 mm | |
| Longitud total | 90 mm | |
| Peso | 32 g | |
| Sentido del corte | venstreskærende | |
| Ejecución de la herramienta | massivt stål | |
| Norma | DIN 371 | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | gevindbearbejdning indvendigt | |
| Anillo de color | grøn | |
| Tipo de producto | Snittapper |
| Artikelnummer | 132802 M8 | |
| EAN/GTIN | 4069515001946 | |
| Producentnummer | 132802 M8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |