{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Belægning | TiAlN | |
| Toleranceklasse ISO | fg6 | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 7,8 mm | |
| Samlet længde L | 385 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 340 mm | |
| Skaftdiameter DS | 8 mm | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Vinkel, 1. trin | 135 grader | |
| Indvendig køling | ja, med 40 bar | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Tilspænding f | 0,12 mm/o | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00800115 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 8 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Længde, skaft LS | 36 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 30 grader | |
| Type af boreværktøj | bor med dobbelt affasning | |
| Pilotbor nødvendigt | ja | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM TIALN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng A | 349 mm | |
| Nyttelængde L1 | 328,3 mm | |
| Vægt | 134 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Farvering | grøn | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Udførelse (×D) | 40×D | |
| Anbefalet maksimal boredybde | 328,3 mm | |
| Tilspænding i | stål < 900 N/mm2 | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 123740 7,8 | |
| EAN/GTIN | 4045197498229 | |
| Producentnummer | 123740 7,8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |