• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-HPC-dybhulsbor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, ⌀ DC: 5,5mm

Art.-nr.: 123740 5,5
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
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Belægning TiAlN
Toleranceklasse ISO fg6
Skærediameter, min. Dc min. 5,5 mm
Samlet længde L 305 mm
Spånnotlængde Lc 260 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Antal skær Z 2
Vinkel, 1. trin 135 grader
Indvendig køling ja, med 40 bar
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 40×D
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Type af boreværktøj bor med flere kamme
Pilotbor nødvendigt ja
Skærestof, producentbetegnelse VHM TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 269 mm
Nyttelængde L1 251,8 mm
Vægt 56 g
Skæreretning højreskærende
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 40×D
anbefalet maksimal boredybde 251,8 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123740 5,5
EAN/GTIN 4045197498151
Producentnummer 123740 5,5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
75
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
60
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG (G)
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Spiralnotet, med 4 føringsfaser og interne kølekanaler. High performance-dybhulsbor af nyeste generation i HPC-området. Med 135° spidsvinkel og skærtolerance fg6 til optimal udførelse af en dybhulsboring.Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Af hensyn til processikker anvendelse af dybhulsborene 40×D og 50×D kræves altid en pilotboring til maks. boredybde med pilotbor nr. 122736 og en co-pilotboring 20×D med co-pilotbor nr. 123691.At sætte en pilotboring øger processikkerheden.