GARANT Master Steel hårdmetal-high-performance-bor DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm

Art.-nr.: 123041 19
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå
Kølesmøremiddel ja
Serie Master Steel
Våd, maksimal egnet
Producentbetegnelse GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0200 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Skaftdiameter 20 mm
Skaftlængde 50 mm
Holderdiameter, nedre mål -13 mm
Luft egnet
Skærediameter, min. 19 mm
Skærediameter, maks. 19 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h7
Spånnotlængde 190 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 3,94 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Spiralhældning 103,4 mm
Vinkel, 1. trin 135 grader
Slibeform A
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HM
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HM
Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet HM
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning TiAlN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 193 mm
Nyttelængde 161,5 mm
Samlet længde 243 mm
Funktionslængde 214,06 mm
Vægt 897 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6535
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser hel boring
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 123041 19
EAN/GTIN 4069515031332
Producentnummer 123041 19
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Robust boredesign og optimeret specialspidsning giver den bedst mulige spåndannelse og pålidelig spånbrydning samtidig med øget tilspændingshastighed. Videreudviklet mikrogeometri, konveks skærekantform og konisk affaset kant for ekstra stabilitet af hovedskæret. Optimeret notgeometri og patenteret fladegeometri til pålidelig spåntagning i stålemner og støbejern. Højtydende belægning i den nyeste generation.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle