• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vysoce výkonný tvrdokovový vrták GARANT Master Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm

Artiklové číslo: 123041 19
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
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
DIN 6535
Povlak
TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min.
19 mm
Třída tolerance ISO
h7
Celková délka L
243 mm
Délka upínací drážky Lc
190 mm
Průměr hřídele DS
20 mm
Úhel, 1. stupeň
135 stupně
Úhel spirály, min.
30 stupně
Vnitřní chlazení
ano, při 25 barech
Počet břitů Z
2
Obsah
jednotlivý díl
Posuv f
0,39 mm/ot.
Mokré minimální
vhodný
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL02001015
Provedení upínače
metrické
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
50 mm
Provedení stopky
HB
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Master Steel
Označení výrobce
GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
3,94 mm
Směr šroubovice
pravý
Stoupání spirály
103,4 mm
Skupina obrobitelnosti
K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h7
Užitná délka L1
161,5 mm
Funkční délka
214,06 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Vrtáky do plného
Provedení (×D)
8×D
Doporučená maximální hloubka otvoru
161,5 mm
Posuv v
ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123041 19
EAN / GTIN 4069515031332
Číslo výrobce 123041 19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
80
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Robustní provedení vrtáku a optimalizovaná speciální špička pro nejlepší možné formování třísek a bezpečné lámání třísek se současně zvýšenými hodnotami posuvu. Pokročilá technologie mikrogeometrie, konvexní tvar řezné hrany a výbrus kuželového pláště pro další stabilitu hlavního ostří. Optimalizovaná geometrie upínací drážky a patentovaná geometrie čela pro spolehlivé a bezpečné odvádění třísek z ocelových materiálů a litiny. Vysoce výkonný povlak poslední generace.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.