• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret hautes performances en carbure monobloc GARANT Master Steel DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm

Réf.: 123041 19
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
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Norme DIN 6535
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents, min. Dc min. 19 mm
Classe de tolérance ISO h7
Longueur totale L 243 mm
Longueur des goujures Lc 190 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Angle, 1er étage 135 degré
Angle d’hélice, min. 30 degré
Arrosage interne oui, à 25 bars
Nombre de lèvres Z 2
Sommaire pièce unique
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0200 mm
Longueur queue LS 50 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 3,94 mm
Sens de l’hélice droite
Type d’affûtage A
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage P (acier)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur de col A 193 mm
Longueur utile L1 161,5 mm
Longueur fonctionnelle 214,06 mm
Poids 897 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 8×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 161,5 mm

Identification et classification

Référence article 123041 19
EAN / GTIN 4069515031332
Réf. fabricant 123041 19
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
130
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Fonte GG(G)
K
95
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Conception robuste du foret et amincissement spécial optimisé pour une formation optimale des copeaux et un bris de copeaux sûr, avec des valeurs d’avance accrues. Microgéométrie avancée, forme convexe de l’arête de coupe et affûtage de la dépouille pour une stabilité supplémentaire de l’arête de coupe principale. Géométrie de goujure optimisée et géométrie frontale brevetée pour une évacuation sûre des copeaux dans les matériaux en acier et la fonte. Revêtement hautes performances de dernière génération.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.