• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 19mm

Art.-nr.: 122809 19
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
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard Werksnorm
Belægning DLC
Skærediameter, min. Dc min. 19 mm
Toleranceklasse ISO h7
Samlet længde L 243 mm
Spånnotlængde Lc 190 mm
Skaftdiameter DS 20 mm
Vinkel, 1. trin 135 grader
Produktnavn (type) W
Indvendig køling ja, med 25 bar
Antal skær Z 2
Indhold enkelt del
Tilspænding f 0,7 mm/o
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL02001010
Holderform lige spændeflade
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 20 mm
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 50 mm
Skaftudførelse HB
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 3,935 mm
Snoningsretning højre
Type af boreværktøj bor med flere kamme
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller); O (andet)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Nyttelængde L1 161,5 mm
Funktionslængde 161,5 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering gul
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 8×D
Anbefalet maksimal boredybde 161,5 mm
Tilspænding i aluminium, kortspånende

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122809 19
EAN/GTIN 4045197759542
Producentnummer 122809 19
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
325
Aluminium (med korte spåner)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DLC-belægning sp2 af nyeste generation med lav friktionskoefficient giver en fremragende spåntransport. Til high- performance-bearbejdning af aluminiumsmaterialer. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen takket være 6 føringsfase.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.