• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 5,2mm

Art.-nr.: 122809 5,2
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
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard Werksnorm
Belægning DLC
Skærediameter, min. Dc min. 5,2 mm
Toleranceklasse ISO h7
Samlet længde L 95 mm
Spånnotlængde Lc 57 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Vinkel, 1. trin 135 grader
Spiralvinkel, min. 15 grader
Produktnavn (type) W
Indvendig køling ja, med 25 bar
Antal skær Z 2
Indhold enkelt del
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 36 mm
Skaftudførelse HB
Kølesmøremiddel ja
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 1,077 mm
Snoningsretning højre
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Længde på udhæng A 59 mm
Funktionslængde 49,2 mm
Vægt 24 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering gul
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 8×D
anbefalet maksimal boredybde 49,2 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122809 5,2
EAN/GTIN 4045197758781
Producentnummer 122809 5,2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
325
Aluminium (med korte spåner)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DLC-belægning sp2 af nyeste generation med lav friktionskoefficient giver en fremragende spåntransport. Til high- performance-bearbejdning af aluminiumsmaterialer. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen takket være 6 føringsfase.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.