{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Rezalni material | polno karbid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Prevleka | DLC | |
| Premer rezila, min. Dc min. | 19 mm | |
| Tolerančni razred ISO | h7 | |
| Skupna dolžina L | 243 mm | |
| Dolžina vpenjalnega utora Lc | 190 mm | |
| Premer držala DS | 20 mm | |
| Kot, 1. stopnja | 135 stopinj | |
| Spiralni kot, min. | 15 stopinj | |
| Ime izdelka (tip) | W | |
| Notranje hlajenje | da, s 25 bari | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL02001010 | |
| Dolžina držala LS | 50 mm | |
| Izvedba držala | HB | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | VHM-HPC-Bohrer WeldoDIN 6535 HB D h7 19 mm | |
| Možnost konfiguracije | ne | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Razdalja med rezalnim robom in rezalno konico | 3,935 mm | |
| Smer sukanja | desni | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Tolerančni razred | h7 | |
| Previsna dolžina A | 193 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 161,5 mm | |
| Masa | 601 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Vrsta izdelka | svedri za vrtanje v polno | |
| Različica (×D) | 8×D | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja | 161,5 mm |
| Številka izdelka | 122809 19 | |
| EAN/GTIN | 4045197759542 | |
| Številka proizvajalca | 122809 19 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |