{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Standard | Werksnorm | |
| Belægning | DLC | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 10 mm | |
| Toleranceklasse ISO | h7 | |
| Samlet længde L | 142 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 95 mm | |
| Skaftdiameter DS | 10 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 135 grader | |
| Produktnavn (type) | W | |
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indhold | enkelt del | |
| Tilspænding f | 0,55 mm/o | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL01001010 | |
| Holderform | lige spændeflade | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 10 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Længde, skaft LS | 40 mm | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 2,071 mm | |
| Snoningsretning | højre | |
| Type af boreværktøj | bor med flere kamme | |
| Spåntagningsgruppe | N (jernfrie metaller); O (andet) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | h7 | |
| Nyttelængde L1 | 80 mm | |
| Funktionslængde | 80 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Farvering | gul | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Udførelse (×D) | 8×D | |
| Anbefalet maksimal boredybde | 80 mm | |
| Tilspænding i | aluminium, kortspånende |
| Artikelnummer | 122809 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197759269 | |
| Producentnummer | 122809 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |