HM-HPC-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 3,7mm

Art.-nr.: 122809 3,7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 ZYL00601010
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 36 mm
Holderdiameter, ISO-toleranceklasse 6 mm
Skaftudførelse HB
Luft betinget egnet
Skærediameter, min. 3,7 mm
Skærediameter, maks. 3,7 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h7
Spånnotlængde 34 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,766 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 15 grader
Vinkel, 1. trin 135 grader
Produktnavn (type) W
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Belægning DLC
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 36 mm
Nyttelængde 28,5 mm
Samlet længde 72 mm
Funktionslængde 28,5 mm
Vægt 18 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hel boring
Farvering gul
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122809 3,7
EAN/GTIN 4045197758637
Producentnummer 122809 3,7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
325
Aluminium (med korte spåner)
N
360
Alu > 10% Si
N
315
PMMA akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

DLC-belægning sp2 af nyeste generation med lav friktionskoefficient giver en fremragende spåntransport. Til high- performance-bearbejdning af aluminiumsmaterialer. Høj flugtningsnøjagtighed og rundhed i boringen takket være 6 føringsfase.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.