Schruelochsav Ø 18,4 mm

Art.-nr.: 121-184
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Serie 121
Til materiale kunststof
Til tykkelse, materiale maks. 2 mm
Diameter, hul 18,4 mm
Trykskruens nøglevidde 17 mm
Produkttype pladestanser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 121-184
EAN/GTIN 4021176403163
Producentnummer 121-184
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skruelokkerne i serie 121 bruges til jævn stansning af plastkofangere til afstandssensorer samt til at stanse huller i tyndvæggede materialer. Under arbejdsprocessen bliver emnet ikke deformeret. Hver skruelokker består af en stempel, en matrice og en trykskrue i særligt stabil udførelse.
  • Speciel skæredesign forhindrer, at bilens maling løsner sig
  • Kan problemfrit bruges på allerede lakerede stødfangere

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 17 mm
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Samlet længde [mm]: 51,5 mm
  • Samlet længde [tommer]: 2 1/64
  • Spindlens gevindmål: M10x1
  • Udvendig diameter [mm]: 25 mm
  • Huldiameter [mm]: 18,4
  • Huldiameter [tomme]: 11/16
  • Materiale, der skal bearbejdes: stof
  • Max. pladetykkelse (rustfrit stål) [mm]: 1,2 mm
  • Max. pladetykkelse (stål) [mm]: 2 mm
  • Skruestempel med leje: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Max. pladetykkelse (aluminium) [mm]: 2 mm
  • Max. pladetykkelse (kobber) [mm]: 2 mm