• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraublocher Ø 18,4 mm für Kunststoffstoßfänger u. dünnwandige Materialien

Artikel-Nr.: 121-184
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie 121
geeignet für Material Kunststoff
für Stärke Material max. 2 mm
Durchmesser Loch 18,4 mm
Schlüsselweite der Druckschraube 17 mm
Produktart Blechlocher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 121-184
EAN / GTIN 4021176403163
Herstellernummer 121-184
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Schraublocher der Baureihe 121 werden zum gleichmäßigen Lochen von Kunststoffstoßfängern für Abstandssensoren sowie zum Stanzen von Löchern in dünnwandigen Materialen eingesetzt. Bei dem Arbeitsvorgang wird das Werkstück nicht deformiert. Jeder Schraublocher besteht aus einem Stempel, einer Matrize und einer Druckschraube in besonders stabiler Ausführung.
  • Spezielle Schneidegeometrie verhindert ein Ablösen der Wagenfarbe
  • Kann problemlos bei bereits lackierten Stoßfängern verwendet werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: KFZ, Elektro
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 51,5 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 2 1/64
  • Gewindemaß der Spindel: M10x1
  • Durchmesser außen [mm]: 25 mm
  • Lochdurchmesser [mm]: 18,4
  • Lochdurchmesser [inch]: 11/16
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stoff
  • Blechstärke max. (Edelstahl) [mm]: 1,2 mm
  • Blechstärke max. (Stahl) [mm]: 2 mm
  • Schraublocher mit Lager: Nein
  • Blechstärke max. (Aluminium) [mm]: 2 mm
  • Blechstärke max. (Kupfer) [mm]: 2 mm